Beli alat laboratorium alat laboratorium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Glassco Labu Ukur
    Mulai

    Rp74.900

    Glassco Labu Ukur
    Deskripsi:
    CLEAR GLASS, DIN, CLASS A, BATCH CERTIFIED, PP STOPPER, BLUE PRINTING, 5MLBerbahan borosilicate tahan panas dan bahan kimia, untuk laboratorium dan alat peraga edukasi.
    atribut:
    • Material: Borosilicate
    • Class: A
  2. Non Brand Bottle Laboratory (Botol Lab)
    Mulai

    Rp599.900

    Non Brand Bottle Laboratory (Botol Lab)
    Deskripsi:
    Berbahan borosilicate tahan panas dan bahan kimia, untuk laboratorium dan alat peraga edukasi.
    atribut:
    • Material: Borosilicate
    • Color: Amber
    • Volume (L): 1
  3. Labtare Laboratory Refrigerator
    Mulai

    Rp44.999.900

    Labtare Laboratory Refrigerator
    Deskripsi:
    Engineered to meet the demanding requirements of laboratory research. Major feature like forced air circulation system makes this product highly effective and reliable to provide quick freezing. Designed Environment friendly with no ozone-damaging chemicals and space saving with easier cleanability.
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 2 - 8
  4. OneMed Water One (Air Murni)
    Mulai

    Rp59.900

    OneMed Water One (Air Murni)
    Deskripsi:
    t, Micro Filter, Double Ro ( Reverse Osmosis) , EDI dan UV. Semua proses pembuatan dilakukan didalam Clean Room sehingga menjamin tingkat sterilitasnya.Kemurnian air ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Aquadest, Aquabidest dan Aquademin. Dapat digunakan di Laboratorium untuk campuran/pelarut reagent, pembersihan alat Photometer Semi Automatic, Mencuci Kuvet, Sample dan Reagent Probe serta Mixer pada mesin-mesin Full Automatic. Laboratorium yang mengerjakan pemeriksaan Kimia Klinik pasti menggunakan WATER ONE, baik untuk pencampuran reagent, maupun pembersihan alat Photometer.Kualitas air juga sangat menentukan Hasil pemeriksaan Laboratorium. Apabila pembersihan kurang baik maka akan mempengaruhi hasil pemeriksaan pada pasien. Di Indonesia hanya OneMed yang bisa membuat Purified Water dengan Kualitas terbaik.Spesifikasi:-PH 5-8-Cloride(Cl)=max 0.4ppm-Electrical resistivity at25C min 0.5-Heavy Metal(as Pb)=max0.01ppm-Nitrate(NO3)=max0.4ppm-Phospat(PO4)=max1.0ppm-Silicate(as SiO2)=max0.01ppm-Sulfate(SO4)=max1.0ppm-Residue after evaporation=max0.0002%-Specific conductance a25C=max2.0-Substances reducing permanganate=pass-Appearance(clear,colorless liquid)NOMOR IZIN EDAR: TU.02.02/5/2428/2016
    atribut:
    • Appearance: Clear,colorless liquid
    • Ph: 5-8
  5. DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Mulai

    Rp77.900

    DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Deskripsi:
    1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
  6. Daiichi DCS Clear Sleeves F4 (Map L)
    Rating:
    100% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp33.900

  7. Sigma-Aldrich Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp379.900

    Sigma-Aldrich Spatula Lab (Sendok Spatel)
    atribut:
    • Material: nickel-stainless steel (plated)
    • L (mm): 225
    • Flat End L (mm): 50
    • Spoon End LxW (mm): 38x15
  8. Glassco Gelas Ukur
    Mulai

    Rp66.900

    Glassco Gelas Ukur
    Deskripsi:
    Berbahan borosilicate tahan panas dan bahan kimia, untuk laboratorium dan alat peraga edukasi.
    atribut:
    • Material: Borosilicate
  9. WaterOne Aquadest (Air Suling)
    Mulai

    Rp29.900

    WaterOne Aquadest (Air Suling)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :-PH 5-8-Cloride(Cl)=max 0.4ppm-Electrical resistivity at25C min 0.5-Heavy Metal(as Pb)=max0.01ppm-Nitrate(NO3)=max0.4ppm-Phospat(PO4)=max1.0ppm-Silicate(as SiO2)=max0.01ppm-Sulfate(SO4)=max1.0ppm-Residue after evaporation=max0.0002%-Specific conductance a25C=max2.0-Substances reducing permanganate=pass-Appearance(clear,colorless liquid)
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: TU.02.02/5/2428/2016
  10. GEA Freezer Chest (Lemari Pembeku)
    Mulai

    Rp2.499.900

    GEA Freezer Chest (Lemari Pembeku)
    Deskripsi:
    Gea CF160 - Chest Freezer 144 Liter pendingin makanan dan minuman yang terdiri dari 2 rak. Mudah menjangkau makanan dan minuman karena pintu terbuat dari kaca anti pecah. Mudah dalam perawatan dan mudah untuk mengatur suhu pendinginan.Kapasitas : 144 LiterThermometer digitalCepat BekuHemat EnergyRodaHandle+Kunci
  11. GEA Laboratories Refrigerator
    Mulai

    Rp25.999.900

    GEA Laboratories Refrigerator
    atribut:
    • Temperature (°C): -2 to +4
    • Voltage (V): 220
    • Number of Phase: 1-phase
    • Frequency (Hz): 50
    • Origin: China
    • Refrigerant: R290
  12. Daiichi DCS Clear Sleeves A4 (Map L)
    Rating:
    98% of 100
    (44)
    Mulai

    Rp31.900

  13. Labtech Laboratory Refrigerator
    Mulai

    Rp139.999.900

    Labtech Laboratory Refrigerator
    atribut:
    • Material: Interior : Stainless Steel 304; Exterior : Epoxy powder coated steel
    • Temperature Range (°C): 2 to 10
    • Display: 4 Digit LED display and signal lamps
    • Safety device: High/Low Temp. alarm, ELCB, audible and visible alarm
    • Air circulation: Turbo fan with automatic stop/run during door open
    • Controller: Microprocessor
    • Electric Supply (V/Hz): 220/50-60 1-Phase
    • Power Consumption (W): 600
    • Refrigeration System: Air cooled Condensing hermetic compressor, CFC free refrigerant gas
  14. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  15. IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask Volumetric
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask Volumetric
    Deskripsi:
    Produk ini sering disebut Labu Ukur.
    atribut:
    • Color: Clear
  16. Supertek Labu Ukur
    Mulai

    Rp169.900

    Supertek Labu Ukur
    Deskripsi:
    Volumetric Flask (Labu Ukur) ISO, Class A, PP StopperVOLUMETRIC FLASK (LABU UKUR)
    atribut:
    • Tolerance (ml): 0.1
    • Material: Clear glass, the material glass is Low-expansion Boro (Borosilicate) 3.3 Glass as per ISO 3585 standard, ASTM E-438 Type 1 Class A and USP Type 1 Class A specifications, known in market place as trade mark such as PYREX and DURAN
    • Class: Class A, in conformity with Class A DIN ISO 1042 standard, Calibrated to Contain (TC/In) at 20C reference temperature
    • Marking: Total volume is marked with a circular graduation mark
    • Printing: Printed in durable amber color as per ISO 4794 standard
    • Quality Check: Tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory
    • Stopper: PP (polypropylene) stopper
  17. KLEIN TOOLS Liquid-in-Glass Laboratory Thermometer (Termometer)
    Mulai

    Rp749.900

    KLEIN TOOLS Liquid-in-Glass Laboratory Thermometer (Termometer)
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Brand: KLEIN TOOLS
  18. PYREX Beaker Low Form Graduated (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

Daftar Harga alat laboratorium alat laboratorium Terbaru October 2026
Glassco Labu UkurRp74.900
Non Brand Bottle Laboratory (Botol Lab)Rp599.900
Labtare Laboratory RefrigeratorRp44.999.900
OneMed Water One (Air Murni)Rp59.900
DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)Rp77.900
Daiichi DCS Clear Sleeves F4 (Map L)Rp33.900
Sigma-Aldrich Spatula Lab (Sendok Spatel)Rp379.900
Glassco Gelas UkurRp66.900
WaterOne Aquadest (Air Suling)Rp29.900
GEA Freezer Chest (Lemari Pembeku)Rp2.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)